{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 306677 27 | |
EAN/GTIN | 4045197712325 | |
Tillverkarens nummer | 306677 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ändfräsdorn Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Dorndiameter d1: 27mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 206,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
2 647,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 622,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 983,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
8 572,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 50 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm |
Dorndiameter d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn | Ändfräsdorn |