{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 32 mm | |
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 58 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 24 mm | |
Frässpindellängd L4 | 38 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 306130 32 | |
EAN/GTIN | 4045197289919 | |
Tillverkarens nummer | 306130 32 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombifräsdorn 32 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 026,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 430,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 477,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 | 100 |
Utvändig-⌀ D | 58 | 58 | 58 |
Lös medbringarring nr 309870 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A |
passande specialnyckel nr 309840 | 32 | 32 | 32 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 |