{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 19 mm | |
Frässpindellängd L4 | 31 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 306130 22 | |
EAN/GTIN | 4045197289896 | |
Tillverkarens nummer | 306130 22 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombifräsdorn 22 mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 850,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 260,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
1 351,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 730,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Utvändig-⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Form | A | A | A | A |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 19 | 19 | 19 | 19 |
Spännhylsa D1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |