Fräslåsskruv, DIN 6367, för dorn-⌀: 32mm

Art-nr.: 309860 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för dorn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för dorn-⌀ 32 mm
Norm DIN 6367
gängaM M16
Gänglängd 26 mm
Huvud-⌀ 42 mm
käfttjocklek 9 mm
Produktslag Åtdragningsskruv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 309860 32
EAN/GTIN 4045197273819
Tillverkarens nummer 309860 32

Benämning

Användningsdata:

För fastsättning av påstickfräsar.

Passar till:

Kombidornar och ändfräsdornar

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen