{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 304460 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114770 | |
Tillverkarens nummer | 304460 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Performance fräschuck med kylkanalborrhål 20 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 869,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
961,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
2 128,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
3 578,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
4 959,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
925,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A100 kort | SK 40 ultrakort | SK 40 kort | SK 40 kort | BT 30 A = 100 | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Form | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |