Performance fräschuck med kylkanalborrhål 16 mm

Art-nr.: 304460 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänn−⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Invändig: ja
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 16 mm
fäste HSK-A100 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Invändig ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
⌀ D2 43 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 304460 16
EAN/GTIN 4062406114763
Tillverkarens nummer 304460 16

Benämning

Utförande:

  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Alla skaft hårdbearbetade.
  • Inklusive 4 kylkanalhål.

Fördel:

  • Inget fräsutdrag, inte heller något engångsryck.
  • Optimerad ytterkontur − dämpande beteende.
  • Behaglig hantering tack vare differentialgängan.
  • Skaftbrott hos fräsen osannolika.
  • Precisionsutförande.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med medbringaryta på sidan enligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB. Mycket lämplig för TPC‑ fräsning resp. högmatningstillämpningar. Inget utdrag av fräsen, noggrann rundhet, Processäkerhet!

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen