{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 40 ultrakort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300410 20 | |
EAN/GTIN | 4045197284358 | |
Tillverkarens nummer | 300410 20 |