{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 303820 20 | |
EAN/GTIN | 4067263239710 | |
Tillverkarens nummer | 303820 20 |