{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 46 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 303820 12 | |
EAN/GTIN | 4067263239703 | |
Tillverkarens nummer | 303820 12 | |
Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |