{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 25 | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 1 mm - 16 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 42 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 25 | |
ER-chucknyckel nr 309680 | 25 | |
Utförande | BT-DC | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303720 25 | |
EAN/GTIN | 4067263002697 | |
Tillverkarens nummer | 303720 25 |