{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 40 | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 40 | |
ER-chucknyckel nr 309680 | 40 | |
Utförande | BT-DC | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 303720 40 | |
EAN/GTIN | 4067263014010 | |
Tillverkarens nummer | 303720 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 40 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 367,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
1 250,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 594,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 130,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
3 025,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
För ER-spännhylsor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktslag | Weldonhållare | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |