{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 72,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Balluffchiphål | Ja | |
Kylkanalborrhål | Nej | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303480 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265573 | |
Tillverkarens nummer | 303480 16 |