• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

hydraulchuck-prestanda Master Chuck, form ADB, BT 40 kort, Spänndiameter D1: 12mm

Art-nr.: 303480 12
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste BT 40 kort
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 58 mm
⌀ D2 32 mm
Utvändig-⌀ D 49 mm
Balluffchiphål Ja
Kylkanalborrhål Nej
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303480 12
EAN/GTIN 4067263265566
Tillverkarens nummer 303480 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Särskilt lämplig för mycket dynamiska frästillämpningar.
  • Optimerad yttre kontur med fem (Finite-elementmetod) -> robusthet med max. styvhet, längre verktygslivslängd, högre tidsspånvolym, lämplig för alla skärstrategier.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering, justermån 10mm.
  • Användning av reducerhylsor möjlig.
  • Tål temperaturer upp till 170°C i 4 timmar.
  • Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
  • Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
  • Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentricitet av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308802, AB-chucknycklar nr 308820308835, reducerhylsor nr 302135302187.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf. den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen