{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 52 mm | |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 302865 20 | |
EAN/GTIN | 4045197549075 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftspännchuck 20 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
3 012,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
3 086,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
4 103,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
4 177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Form | AD | AD | AD | AD |
passande haknyckel nr 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spännhylsa D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |