Kraftspännchuck, BT 40, ⌀ D1: 32mm

Art-nr.: 302865 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 32 mm
fäste BT 40
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 105 mm
Utvändig diameter för spännhylsa D 66 mm
passande haknyckel nr 628400 68 / 75
Produktslag Kraftspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302865 32
EAN/GTIN 4045197549082
Tillverkarens nummer 302865 32

Benämning

Utförande:

  • Liten friktion tack vare nållager.
  • Skyddad med korrosionsskyddsbeläggning.
  • Damm- och vattentät.
  • Mycket hög spännkraft förlänger utslitningstiden och ger högre ytkvalitet.
  • Flexibel spännvidd tack vare spännhylsor.
  • Spännkraft upp till 1000 Nm.

Utförande - Bild:

Invändiga axiella urtag förhindrar effektivt att verktyget glider.
Hög radiell styvhet genom upprepad fastspänning med plan anliggning förhindrar utsvängning och ger hög bearbetningsnoggrannhet samt lång verktygslivslängd
T-spåren tar upp olja och fett och garanterar därmed en säker överföring av vridmomentet
Hylsmuttern har mycket mjuk gång

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Haknyckel nr 628400.
Dragtapp nr 308760308795.
Spännhylsor nr 309566309570.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Kraftspännchuck, BT 40, ⌀ D<sub>1</sub>: 32mm

Kraftspännchuck, BT 40, ⌀ D1: 32mm

på begäran
I lager
11 styck i lager
3 173,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
4 483,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste BT 40 BT 50
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
utkragningslängd A-mått 105 mm 105 mm
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 15000 min-1 G 6,3 vid 15000 min-1
Bearbetningsstrategi HPC HPC
Produktslag Kraftspännchuck Kraftspännchuck

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen