{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-13 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 20 | |
ER-chucknyckel | 20 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302818 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100346 | |
Tillverkarens nummer | 302818 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form ADB 20
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 222,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
790,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 kort | BT 30 A = 60 |
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 80 | 60 |
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |
Reserv ER-spännmutter | 20 | 20 |