{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 40 | |
Spännhylsa D1 | 3-26 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 3 mm - 26 mm | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 40 | |
ER-chucknyckel | 40 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302818 40 | |
EAN/GTIN | 4045197944856 | |
Tillverkarens nummer | 302818 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form ADB 40
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 401,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 022,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 748,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 269,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 63 | 63 | 63 | 63 |
För ER-spännhylsor | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
spännvidd | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |