{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 1-13 mm | |
fäste | BT 30 A = 60 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 1 mm - 13 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 20 | |
ER-chucknyckel | 20 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302747 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100995 | |
Tillverkarens nummer | 302747 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-hylschuckar Form AD 20
på begäran
I lager
29 styck i lager
790,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 222,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 30 A = 60 | BT 50 kort |
Hållare norm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 60 | 80 |
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 |
spännvidd | 1 ;13 | 1 ;13 |
Bearbetningsstrategi | HSC | HSC |
Reserv ER-spännmutter | 20 | 20 |