{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 32 | |
fäste | BT 30 A = 60 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 2 mm - 20 mm | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 32 | |
ER-chucknyckel | 32 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302747 32 | |
EAN/GTIN | 4067263015314 | |
Tillverkarens nummer | 302747 32 |