ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 32

Art-nr.: 302745 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
211 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 32
Spännhylsa D1 2-20 mm
fäste BT 30 A = 60
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 2 mm - 20 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Reserv ER-spännmutter 32
ER-chucknyckel 32
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302745 32
EAN/GTIN 4062406100278
Tillverkarens nummer 302745 32

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.
  • Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).
  • Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434. ER-chucknyckel nr 309680309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 32

ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 32

på begäran
I lager
211 styck i lager
921,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
205 styck i lager
838,83  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
2 367,86  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 260,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
137 styck i lager
921,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
828,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste BT 30 A = 60 SK 30 kort PSC-63 kort PSC-50 kort SK 30 kort BT 30 A = 60
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 26623-1 ISO 26623-1 ISO 7388-1 ISO 7388-2; JIS B6339
För ER-spännhylsor 32 32 32 32 32 32
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
spännvidd 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm 2 mm - 20 mm
Bearbetningsstrategi HSC HSC HSC HSC HSC HSC
Produktslag Spänntångchuck Spänntångchuck Spänntångchuck Spänntångchuck Spänntångchuck Spänntångchuck

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen