ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 20

Art-nr.: 302745 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ER-spännhylsstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 20
Spännhylsa D1 1-13 mm
fäste BT 30 A = 60
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 13 mm
utkragningslängd A-mått 60 mm
Utvändig-⌀ D 34 mm
Reserv ER-spännmutter 20
ER-chucknyckel 20
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302745 20
EAN/GTIN 4045197944764
Tillverkarens nummer 302745 20

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipad.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.
  • Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).
  • Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt DIN 6499-form A och form B.

Leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881309434. ER-chucknyckel nr 309680309745 resp. nr 613300.
Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Anmärkning:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 20

ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 60, för ER-spännhylsstorlek: 20

på begäran
I lager
22 styck i lager
906,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager
788,45  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 113,40  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste BT 30 A = 60 BT 30 A = 60 BT 30 kort
Hållare norm JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 JIS B6339; JIS B6339
utkragningslängd A-mått 60 mm 60 mm 60 mm
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spännhylsa D1 1-13 mm 1-13 mm 1-13 mm
spännvidd 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Bearbetningsstrategi HSC HSC HSC

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen