{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302650 6 | |
EAN/GTIN | 4045197944672 | |
Tillverkarens nummer | 302650 6 |