{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 50 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302650 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944726 | |
Tillverkarens nummer | 302650 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 20mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 296,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
80 styck i lager
705,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 334,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 kort | BT 50 kort | BT 50 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |