{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302600 25 | |
EAN/GTIN | 4250122612896 | |
Tillverkarens nummer | 406.04.25.90 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB 25 mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
639,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 162,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 kort | BT 40 kort |
Hållare norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 65 | 65 |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | 25 |
Form | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |