{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 302600 10 | |
EAN/GTIN | 4250122612773 | |
Tillverkarens nummer | 406.04.10.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form ADB 10 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
574,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
975,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 575,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 | 10 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |