Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv 25/14 mm

Art-nr: 302410 25/14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 14 mm
Skaft-⌀ d 25 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 20 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302410 25/14
EAN/GTIN 4045197435859
Tillverkarens nummer 302410 25/14

Benämning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen