Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv 16/3 mm

Art-nr: 302410 16/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 3 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302410 16/3
EAN/GTIN 4045197435279
Tillverkarens nummer 302410 16/3

Benämning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen