Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv 16/6 mm

Art-nr: 302410 16/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
161 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 6 mm
Skaft-⌀ d 16 mm
totallängd L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302410 16/6
EAN/GTIN 4045197436337
Tillverkarens nummer 302410 16/6

Benämning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, kort.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen