Hydraulisk förlängning 20/12 mm

Art-nr: 302375 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ d / Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ d 20 mm
Spännhylsa D1 12 mm
totallängd L 150 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
L1 46 mm
gängaM M 10×1
justersträcka V 10 mm
Produktslag Tillbehör till Hydrodehn-spännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302375 20/12
EAN/GTIN 2050001740946
Tillverkarens nummer 40.557.20.12.Z

Benämning

Utförande:

Med axiell längdjustering. Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.

Användningsdata:

Lämplig för både hydraul- och hylschuckar.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135302187.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen