{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaft-⌀ d | 20 mm | |
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 31,5 mm | |
L1 | 51 mm | |
gängaM | M16X1 | |
justersträcka V | 10 mm | |
Produktslag | Tillbehör till Hydrodehn-spännchuck |
Artikelnummer | 302375 20/20 | |
EAN/GTIN | 2050001740953 | |
Tillverkarens nummer | 40.557.20.20.Z |