Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm

Art-nr.: 302256 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
82 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 A = 120
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 120 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produktslag Krympchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302256 6
EAN/GTIN 4045197287915
Tillverkarens nummer 302256 6

Benämning

Utförande:

  • Mycket varmhållfast stål.
  • Storlek 3−5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Med RFID/Balluffchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308800, AB-chucknycklar nr 308820308835, krympchuckförlängningar nr 302410302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210354450, balanseringsskruvset nr 309906 180.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D<sub>1</sub>: 6mm

Krympchuck, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm

på begäran
I lager
82 styck i lager
2 071,88  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 449,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
287 styck i lager
2 695,33  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
2 544,19  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ D2 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
fäste SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 120 SK 40 A = 120
utkragningslängd A-mått 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
Utvändig-⌀ D 27 mm 26,7 mm 27 mm 27 mm
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC HSC; HPC HPC; HPC HPC; HPC
Produktslag Krympchuck Krympchuck Krympchuck Krympchuck

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen