{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302256 25 | |
EAN/GTIN | 4045197287991 | |
Tillverkarens nummer | 302256 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 25 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 073,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 987,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm |
fäste | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | 53 mm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |