{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302256 16 | |
EAN/GTIN | 4045197287960 | |
Tillverkarens nummer | 302256 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 16 mm
på begäran
I lager
48 styck i lager
2 073,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
2 987,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
fäste | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | 120 mm |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm |