{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302254 8 | |
EAN/GTIN | 2050001689696 | |
Tillverkarens nummer | 15.306.40.08.Z/120 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 8 mm
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 409,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
2 045,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 120 | 120 |
Utvändig-⌀ D | 27 | 27 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |