{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 40 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 302254 6 | |
EAN/GTIN | 2050001689689 | |
Tillverkarens nummer | 15.306.40.06.Z/120 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck 6 mm
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 409,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
2 045,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 |
fäste | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Utvändig-⌀ D | 27 | 27 |
Form | ADB | ADB |
Spännhylsa D1 | 6 | 6 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck |