{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 70 mm | |
Effektiv längd L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 4,2 kg | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302180; 302175 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302052 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653253 | |
Tillverkarens nummer | 15.507.50.32.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB 32 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
8 056,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 861,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 914,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
5 644,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 | 63 | 64 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 80,5 | 80,5 | 103,2 |
Utvändig-⌀ D | 70 | 70 | 73 | 70 |
L2 | 61 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Spännhylsa D1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
justersträcka V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |