{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 63 mm | |
Effektiv längd L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
vikt | 3,8 kg | |
gängaM | M16×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 302052 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653246 | |
Tillverkarens nummer | 15.507.50.25.Z |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydro-expansionsspännchuck kort, smal, form ADB 25 mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
8 056,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 861,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D2 | 55 | 55 |
utkragningslängd A-mått | 100 | 80,5 |
Form | ADB | ADB |
vikt | 3,8 | 1,6 |
L2 | 48 | 28 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
justersträcka V | 10 | 10 |