Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall ⌀ d = 25 mm M12X216

Art-nr: 301366 M12X216
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × L Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Svängning: dämpad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M12
fäste ⌀ d = 25 mm
Skaft-⌀ d 25 mm
Invändig ja
Svängning dämpad
Utvändig-⌀ D 23 mm
Håldiameter D1 12,5 mm
totallängd Ltot 216 mm
Effektiv längd L1 160 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301366 M12X216
EAN/GTIN 4045197770912
Tillverkarens nummer 301366 M12X216

Benämning

Utförande:

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen