{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12 | |
fäste | ⌀ d = 25 mm | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 23 mm | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
totallängd Ltot | 176 mm | |
Effektiv längd L1 | 120 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301366 M12X176 | |
EAN/GTIN | 4045197770905 | |
Tillverkarens nummer | 301366 M12X176 |