{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12 | |
fäste | ⌀ d = 25 mm | |
Skaft-⌀ d | 25 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 23 mm | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
totallängd Ltot | 196 mm | |
Effektiv längd L1 | 140 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301366 M12X196 | |
EAN/GTIN | 4062406786021 | |
Tillverkarens nummer | 301366 M12X196 |