{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 4 | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 301245 4 | |
EAN/GTIN | 4062406252267 | |
Tillverkarens nummer | 301245 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reduceringshylsa MK-skaft Form A 4
på begäran
I lager
47 styck i lager
984,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 395,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 127,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 kort | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 95 | 160 | 170 |
Utvändig-⌀ D | 48 | 48 | 48 |
Form | ADB | A | A |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |