{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 3 | |
fäste | SK 40 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 301245 3 | |
EAN/GTIN | 4062406252250 | |
Tillverkarens nummer | 301245 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Reduceringshylsa MK-skaft Form A, SK 40 kort, MK invändigt: 3
på begäran
I lager
116 styck i lager
912,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 258,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 035,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | 140 mm | 150 mm |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Form | ADB | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |