{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 4 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 306930 4 | |
EAN/GTIN | 4045197290540 | |
Tillverkarens nummer | 306930 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, HSK-A 63, MK invändigt: 4
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 391,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 122,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
982,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | 170 mm | 95 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |