{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig morsekona | 1 | |
fäste | HSK-A 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Produktslag | Hållaradapter |
Artikelnummer | 306930 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290519 | |
Tillverkarens nummer | 306930 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Reduceringshylsa MK-skaft med medbringare, HSK-A 63, MK invändigt: 1
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 239,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 851,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
911,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 kort |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | A | A | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Invändig morsekona | 1 | 1 | 1 |
Produktslag | Hållaradapter | Hållaradapter | Hållaradapter |