{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 17 mm | |
Frässpindellängd L4 | 27 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 16 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 300875 16 | |
EAN/GTIN | 4062406251765 | |
Tillverkarens nummer | 300875 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombidorn Form A, SK 40 A = 100, Dorndiameter d1: 16mm
på begäran
I lager
98 styck i lager
828,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
89,70 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
144,33 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
161,58 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
197,80 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
97,98 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
123,05 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
151,80 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69893 |
Form | ADB | ADB | ADB | A | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Milling cutter spigot | Milling cutter spigot | Milling cutter spigot | Milling cutter spigot | Milling cutter spigot | Milling cutter spigot | Milling cutter spigot |