{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 21 mm | |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 300875 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251789 | |
Tillverkarens nummer | 300875 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kombidorn Form A 27 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
859,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 942,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
1 345,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 779,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spännhylsa D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |