{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 17 mm | |
Frässpindellängd L4 | 27 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 16 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 306270 16 | |
EAN/GTIN | 4045197290021 | |
Tillverkarens nummer | 306270 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombifräsdorn 16 mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
2 172,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 774,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 351,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 666,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig-⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lös medbringarring nr 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Spännhylsa D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |