{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 40 mm | |
Spännhylsa D1 | 40 mm | |
fäste | HSK-A 100 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 70 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 27 mm | |
Frässpindellängd L4 | 41 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 40 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 40 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 306270 40 | |
EAN/GTIN | 4045197290069 | |
Tillverkarens nummer | 306270 40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kombifräsdorn, HSK-A 100 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 542,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 211,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 012,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dorndiameter d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs | Påsticksdorn för fräs |