{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300450 8 | |
EAN/GTIN | 4045197284525 | |
Tillverkarens nummer | 300450 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Whistle Notch-hållare Form ADB 8 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 181,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
957,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 338,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 338,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50kort | SK 50kort | SK 50kort | BT 50 kort |
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 | 63 | 63 |
Utvändig-⌀ D | 28 | 28 | 28 | 28 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |