{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300450 14 | |
EAN/GTIN | 4045197284556 | |
Tillverkarens nummer | 300450 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Whistle Notch-hållare Form ADB 14 mm
på begäran
I lager
54 styck i lager
1 181,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
957,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
982,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 63 | 63 | 63 | 63 |
Utvändig-⌀ D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Spännhylsa D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |